TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity リボンケーブル, 12芯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80563676
品番
2205072-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
長さ(mm)
150.5
ピッチ(mm)
【線間】1.27
極数
12
規格
RoHS対応、UL
シリーズ
Micro-MaTch
定格電圧
100 V
AWG
28
シールド
非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理方法
終端処理済み
ケーブル種類
【リボンケーブル】フラット