TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リボンケーブル, 6芯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80563938
品番
2205061-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
長さ(mm)
75.5
色
【外被】グレー
極数
6
規格
RoHS対応、UL
シリーズ
Micro-MaTch
AWG
28
シールド
非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理方法
終端処理済み
コネクタ1
Micro-MaTch IDC
コネクタ2
Micro-MaTch IDC