8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リボンケーブル, 6芯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80564008
品番
2205061-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
値下げ
¥
899
バスケットに入れる
長さ(mm)
150.5
色
【外被】グレー
ピッチ(mm)
【線間】1.27
極数
6
規格
RoHS対応、UL
シリーズ
Micro-MaTch
AWG
28
シールド
非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理方法
終端処理済み
ケーブル種類
【リボンケーブル】フラット