TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M10, 赤 8-31897-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80564306
品番
8-31897-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
赤
シリーズ
PIDG
適合電線(mm
2
)
【最小】0.26
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
全長(inch)
1.218
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(inch)
【外側リング】0.531
スタッド径
M10