TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity リングターミナル, 内径:3.68mm, スタッド径:M4, 赤 171508-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80564857
品番
171508-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
20.3
色
赤
シリーズ
PIDG
適合電線(mm
2
)
【最小】0.26
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】7.1
スタッド径
M4