TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:30.2mm 1634201-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80565347
品番
1634201-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
イルミネーションなし/【末端様式】クイックコネクト
接点構成
DPST
ボタン色
黒
動作特性
On-Off
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~85
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
0.416666666666667
パネルのカットアウトサイズ(mm)
22.2 x 30.2
パネルのカットアウト高さ(mm)
22.2
パネルのカットアウト幅(mm)
30.2
銘板名称
オン(シンボル)/オフ(シンボル)