TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:11.2mm 1634202-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80565417
品番
1634202-1
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
イルミネーションなし/【末端様式】クイックコネクト
接点構成
SPST
ボタン色
黒
動作特性
On-Off
機械的寿命
100000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
0.416666666666667
パネルのカットアウトサイズ(mm)
30.2 x 11.2
パネルのカットアウト高さ(mm)
30.2
パネルのカットアウト幅(mm)
11.2