TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 1kΩ ±5%, SBCHE111K0J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード80566887 品番SBCHE111K0J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
シリーズSBC 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)11 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±200 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする