AP21E2-40F-C4N-AC200V AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80570025

AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径40 定格電圧(V)AC200 注文コード80570025 品番AP21E2-40F-C4N-AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,400
この商品は接続口径・定格電圧など79種類から選べます 他の種類を見る
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 定格電圧(V)AC200 接続口径40 材質(シール)PTFE 最高使用圧力(MPa)- 接続方式フランジ 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで) 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ボディ)青銅 耐圧力(MPa)3.2(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする