TE Connectivity 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, 213905-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード80570168 品番213905-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
極数3 シリーズCPC Series 5 ソケットorプラグプラグ シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする