TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, M8, パネルマウント, 1-2120959-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80570290
品番
1-2120959-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
極数
4
シリーズ
M8
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
30 V
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M8
コンタクトジェンダー
メス
接合型
クイックコネクト
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-40