AP22-32A-M-S-KIT AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80570585

AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1.25 管接続口径Rc1 1/4 定格電圧(V)- 注文コード80570585 品番AP22-32A-M-S-KIT
参考基準価格(税別)¥47,470 販売価格(税込) ¥48,950
販売価格(税別)
44,500
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など2012種類から選べます 他の種類を見る
作動方式NO(通電時閉)形 ポート数2 種別部品 接続口径1.25 材質(シール)- 管接続口径Rc1 1/4 定格電圧(V)- ねじの種類Rc 接続方式Rc 使用流体- 材質(Oリング)- 材質(ボディ)- 耐圧力(MPa)- 弁構造-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする