曜日別特売
211398-2 TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, 211398-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80570676

TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, 211398-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80570676
品番
211398-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
極数
7
シリーズ
CPC Series 1
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
250 V
シェルサイズ
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする