8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80571245
品番
5-104652-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
値下げ
¥
599
バスケットに入れる
タイプ
ソケットストリップ
ピッチ(mm)
1.27
極数
10
シリーズ
AMPMODU System 50
定格電圧
30 V
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート