曜日別特売
7-188275-6 TE Connectivity 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80572304

TE Connectivity 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(900個)
注文コード
80572304
品番
7-188275-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
タイプ
メス-オンボード
ピッチ(mm)
1.27
極数
6
シリーズ
Micro-MaTch
定格電圧
230 V
定格電流(A)
1.5
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする