曜日別特売
5-104363-4 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 5-104363-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80577186

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 5-104363-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(35個)
注文コード
80577186
品番
5-104363-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ピッチ(mm)
2.54
極数
5
シリーズ
AMPMODU MTE
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする