曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
282843-3 TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 10.16mmピッチ , 1列, 3極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80578778

TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 10.16mmピッチ , 1列, 3極, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(150個)
注文コード
80578778
品番
282843-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)値下げ
25,980
タイプ
基板端子台
ピッチ(mm)
10.16
極数
3
シリーズ
Buchanan
定格電圧
600 V ac
定格電流(A)
17.5
深さ(mm)
15.2
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
垂直
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする