曜日別特売
1546216-2 TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, グレー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80579040

TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
注文コード
80579040
品番
1546216-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
幅(mm)
8.2
グレー
タイプ
基板端子台
ピッチ(mm)
5
極数
2
シリーズ
Buchanan
定格電圧
300 V ac
定格電流(A)
13.5
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする