曜日別特売
ROX2SJ2R7 TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 2.7Ω ±5%, ROX2SJ2R7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80579880

TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 2.7Ω ±5%, ROX2SJ2R7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80579880
品番
ROX2SJ2R7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
シリーズ
ROX2S
定格電力(W)
2
抵抗(Ω)
2.7
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属酸化物
温度係数(ppm/℃)
±300
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする