YR1B1K91CC TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.91kΩ ±0.1%, YR1B1K91CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80581194

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.91kΩ ±0.1%, YR1B1K91CC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80581194
品番
YR1B1K91CC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
シリーズ
R
抵抗(kΩ)
1.91
定格電力(W)
0.25
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
±15
最小動作温度(℃)
-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする