TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 120Ω ±0.1%, UPF50B120RV
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80584290
品番
UPF50B120RV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
シリーズ
UPF50
定格電力(W)
0.5
抵抗
120Ω
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55