TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 オス 車載用コネクタハウジング, 1-964449-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80585480
品番
1-964449-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
幅(mm)
45.8
色
黒
高さ(mm)
16.6
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Timer
深さ(mm)
39
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント