TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 メス 車載用コネクタハウジング, 7-968975-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80585839 品番7-968975-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
幅(mm)41 ナチュラル タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMP MCP 2.8 深さ(mm)24 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする