曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
365058-3 TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング, 365058-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80586365

TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング, 365058-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80586365
品番
365058-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)値下げ
369
幅(mm)
21.5
極数
2
シリーズ
Junior Timer
深さ(mm)
22.5
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする