TE Connectivity 自動車用コネクタ 40極 オス 車載用コネクタハウジング, 1473252-1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80586645 品番1473252-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
幅(mm)54.3 高さ(mm)37.4 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMicro Quadlok System 材質(ハウジング)PBT 行数7 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする