幅(mm)137 高さ(mm)27.7 タイプ基板ヘッダ シリーズJunior Timer 材質(ハウジング)PA 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイププラグイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする