TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ 68極 メス 車載用コネクタハウジング, 963598-1
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80587108
品番
963598-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
幅(mm)
106.3
色
黒
高さ(mm)
29.6
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Junior Power Timer
深さ(mm)
31.8
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン