TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ 81極 メス 車載用コネクタハウジング, 1473244-1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80587318
品番
1473244-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
幅(mm)
76.4
色
黒
高さ(mm)
37.4
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Micro Quadlok System
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント