TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 照明用コネクタ 2 2271183-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80587799
品番
2271183-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
色
オレンジ
タイプ
電線対電線
極数
2
形式
【ポール】2
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
600 V ac/dc
定格電流(A)
4
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
18 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント