TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity 青 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
注文コード
80587826
品番
44A0111-26-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
【断熱壁】0.08
色
【外被】青
長さ(m)
100
規格
ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠
シリーズ
44A0111
定格電圧
600 V acmm
絶縁体
PVF
機能
難燃性、低煙密度、自消性
AWG
26
導体構成(本/mm)
19/38
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
素線の種類
38 AWG
最大動作温度(℃)
150