TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity 赤 100m 22 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.35-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
注文コード
80587835
品番
FLHTC0311-0.35-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
【外被】赤
長さ(m)
100
規格
UL リスト
シリーズ
FlexLite
定格電圧
600 Vmm
絶縁体
ETFE
機能
難燃性、低煙密度、自消性
AWG
22
素線径(mm)
0.15
シールド
非シールド
導体構成(本/mm)
19/0.15
断面積(mm
2
)
0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
最小動作温度(℃)
-55