CFR100J470K TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 470kΩ ±5%, CFR100J470K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80588280

TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 470kΩ ±5%, CFR100J470K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80588280
品番
CFR100J470K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
シリーズ
CFR100
定格電力(W)
1
抵抗
470kΩ
許容差
±5%
温度係数
-500 → -100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
炭素皮膜
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする