794940-1 TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794940-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80588630

TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794940-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80588630
品番
794940-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
600 V ac
定格電流(A)
9
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする