TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 BNCコネクタ, 5227673-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80589199 品番5227673-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
サイズミニチュア インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト)金めっき 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする