TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 MCXコネクタ, 1060984-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80589235 品番1060984-1
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 to 6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 同軸タイプMCXコネクタ 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする