TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント Nコネクタ, 1057290-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80589506
品番
1057290-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0 to 11
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
165
最小動作温度(℃)
-65
接続方向
ストレート