TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1478419-0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80590084
品番
1-1478419-0
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG141 A/U, RG58 C/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 11
表面処理(本体)
銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
接続方向
ストレート