TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, クリア RNF-100-3/64-X-STK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80590425
品番
RNF-100-3/64-X-STK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
ハロゲン含有なし
材質
ポリオレフィン
色
クリア
シリーズ
RNF-100
使用温度範囲
-55 → +135 ℃
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
1.2
シュリンク径(Φmm)
0.6
接着面
なし
スリーブ長(m)
1.2