TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 黒 CGPT-R-KIT-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80590827
品番
CGPT-R-KIT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
CGPT
使用温度範囲
-40 → +135 ° C
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブ径(Φmm)
2.4 , 3.2 , 4.8 , 6.4 , 12.7 , 25.4
接着面
なし