TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 黒 LSTT-R-25.4-0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3m)
注文コード
80590924
品番
LSTT-R-25.4-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
LSTT
使用温度範囲
-40 → +105 ° C
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブ径(Φmm)
25.4
接着面
なし
スリーブ長(m)
3