TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 31mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80591719
品番
202K142-25-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
【ブレークアウト数】1
材質
流体抵抗性エラストマー
色
黒
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
【プライマリ】31【セカンダリ】31
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】18【二次】7.1
接着面
なし
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-75