TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレートケーブルブーツ 24.6mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80591780
品番
202A121-25-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
【ブレークアウト数】1
材質
流体抵抗性エラストマー
タイプ
ストレートケーブルブーツ
内径(Φmm)
【プライマリ】24.6【セカンダリ】24.6
シリーズ
202A1
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】9.9【二次】5.3
接着面
なし