TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ライトアングル 36.1mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80591816
品番
222A152-25-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
流体抵抗性エラストマー
色
黒
タイプ
ライトアングル
内径(Φmm)
【プライマリ】36.1【セカンダリ】36.1
シリーズ
202A1
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】21.8【二次】8.4
接着面
なし