Toshiba (東芝) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, MOSFET出力, TLP3542(F)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80592900 品番TLP3542(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
タイプ【入力電流】DC チャンネル数2 ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.48 最大入力電流(mA)30 絶縁電圧(V)5000 dc、5000 rms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする