東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 受動部品その他関連用品
Toshiba トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, 2SA1943-O(Q)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
80593110
品番
2SA1943-O(Q)
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-3PL
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
-230
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-230
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
-15
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
55
最大動作周波数(MHz)
30
最大パワー消費
150 W
最大動作温度(℃)
150