東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 16-Pin, 74
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593250
品番
TC74HC151AP(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法
19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
最大動作温度(℃)
85