東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC573AF(F)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593347
品番
TC74HC573AF(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
12.8
幅(mm)
5.3
高さ(mm)
1.5
寸法
12.8 x 5.3 x 1.5mm
ビット
8bit
ピン数(ピン)
20
極性
非反転
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
出力タイプ
3ステート
ラッチ
Dタイプ/透明