リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 2極, 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80593934 品番3-640429-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
ピッチ3.96mm 取付方式ケーブルマウント シリーズMTA-156 定格電圧600 V ac 定格電流(A)7 行数1 最高使用温度(℃)105 材質(コンタクト)銅合金 端子IDC コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-55 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に錫 ジェンダーメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする