ピオニーコーポレーション
ピオニーコーポレーションの 研究関連用品・実験用必需品
ピオニーコーポレーションの 実験関連品
ピオニー捕虫器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80595070
品番
LO-20SS
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
紫外線を反射し、広範囲の虫を誘引します。
紫外線による材質劣化が無く衛生的です。
吊り下げ・壁掛け両用です。
付属品
使用捕虫テープ2枚
仕様
LEDランプ搭載で省エネ、ランプ長持ちです。窓際などに余計な虫を誘わない片面誘引タイプです。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、捕虫テープ/紙
寸法(mm)
667×80×236
質量(kg)
3.3
電源
AC100V 50/60Hz
有効面積(m
2
)
40〜60
LEDランプ
LED捕虫ランプ
アズワン品番
68-0988-28