VWR
VWRの ガラス・樹脂・金属容器
VWRの びん/容器類
VWRの バイアル瓶
バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
80595124
品番
75813-164
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
材質
PS
容量(mL)
56.2
タイプ
バルク
対応
セルロース栓:品番3-8255-08
外寸法(mm)
Φ28.5×95
アズワン品番
3-268-12